Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1030-25GHLT, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1030-25GHLT
Rubix:798157413000
fabricante:1030-25GHLT R
EAN:00747023109777

Detalles de producto : 1030-25GHLT
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 370 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
