Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE17-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 27.4 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GYE17-XL-KRR-B
Rubix:640311110022
fabricante:0009705810000
EAN:4012802821529
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura27.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE17-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura27.4 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
29,54 € Sin IVA
/ unidad
35,74 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas