Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1117-15, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 12 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1117-15
Rubix:631117150011
fabricante:1117-15 R
EAN:00747023041336
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1117-15


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1100 series
Materialsteel (hardened inner and outer rings)
Jaulaacero
Velocidad límite7000 rpm
Anchura de rodamiento total27.38 mm
Carga estática básica, radial - C0r4800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
Peso0.09 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 Sin IVA
/ unidad
22,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas