Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1070-60G, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 74.6 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1070-60G
Rubix:631070600011
fabricante:1070-60G R
EAN:00747023040735


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 74.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1070-60G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2270 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 74.6 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000g |
| Material | steel (through-hardened inner and outer rings, high-quality steel) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2450 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 74.6 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Peso | 2.27 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,43 € Sin IVA
/ unidad
152,98 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h