Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC207G2L3, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 42.9 mm
SNR - Insert Bearing - UC.202-10.G2.L3
Ver información técnicaReferencias
SNR:UC207G2L3
Rubix:798812695000
fabricante:UC.207G2L3
EAN:3413529548453




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
Detalles de producto : UC207G2L3
spherical outer diameter with locking pin, fixing by socket set screw, triple lip seal
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc200 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Tipo de lubricación | grease |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Lubricante | suitable rolling bearing grease |
| Peso | 0.47 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,70 € Sin IVA
/ unidad
77,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días