Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN SUC205, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm

Rodamiento de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:SUC205
Rubix:799032840000
EAN:3660338467721
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SUC 205


Rodamientos autoalineables de acero inoxidable El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación - acero inoxidable

Cualidades

El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriesuc200
Materialstainless steel
Jaulaacero inoxidable
Velocidad límite5600 rpm
Tipo de lubricacióngrease, non-relubricatable
Anchura de rodamiento total34.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r7850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Lubricantensf h1 food-grade grease
Peso0.2 kg
32,52 € Sin IVA
/ unidad
39,35 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas