Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE15-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 27.4 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GYE15-XL-KRR-B
Rubix:640200110022
fabricante:0009706460000
EAN:4012802821444


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 27.4 mm |
Detalles de producto : GYE15-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 27.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,07 € Sin IVA
/ unidad
35,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días