Rodamiento de bolas ranurado FAG 6004-C-2HRS-C3>V, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6004-C-2HRS-C3>V
Rubix:006004043008
fabricante:0949816800030
EAN:4054372588808


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6004-C-2HRS-C3>V
Características:
Este rodamiento es un rodamiento rígido de una hilera de bolas de la generación C, diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones industriales. Cuenta con una jaula de chapa de acero, dos juntas de estanqueidad de caucho y un juego radial aumentado C3.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de estanqueidad de caucho, que mantienen el lubricante en el interior. No obstante, se recomienda comprobar ocasionalmente su estado para evitar un desgaste prematuro. Es fundamental asegurarse del correcto funcionamiento del rodamiento y comprobar que las juntas de estanqueidad no presenten signos de deterioro.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho, que garantizan una protección óptima contra contaminantes externos, como el polvo y la humedad.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y componentes de precisión. Con más de 100 años de innovación a sus espaldas, es reconocida por su fiabilidad y sus soluciones técnicas avanzadas en los sectores de la automoción y la industria. Schaeffler apuesta por la calidad, la innovación y el desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades de los clientes de todo el mundo.
Este rodamiento es un rodamiento rígido de una hilera de bolas de la generación C, diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones industriales. Cuenta con una jaula de chapa de acero, dos juntas de estanqueidad de caucho y un juego radial aumentado C3.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de estanqueidad de caucho, que mantienen el lubricante en el interior. No obstante, se recomienda comprobar ocasionalmente su estado para evitar un desgaste prematuro. Es fundamental asegurarse del correcto funcionamiento del rodamiento y comprobar que las juntas de estanqueidad no presenten signos de deterioro.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho, que garantizan una protección óptima contra contaminantes externos, como el polvo y la humedad.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y componentes de precisión. Con más de 100 años de innovación a sus espaldas, es reconocida por su fiabilidad y sus soluciones técnicas avanzadas en los sectores de la automoción y la industria. Schaeffler apuesta por la calidad, la innovación y el desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades de los clientes de todo el mundo.
Cualidades
• Diseño de una sola hilera: esta estructura permite un reparto equilibrado de las cargas, lo que mejora la estabilidad y la durabilidad del producto.
• Generación C: garantiza un bajo nivel de ruido y un momento de resistencia reducido.
• Juntas de estanqueidad de caucho: proporcionan una protección óptima contra los contaminantes, lo que reduce el riesgo de desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento.
• Jaula de chapa de acero: la robustez de esta jaula garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones difíciles, lo cual es crucial para las operaciones industriales.
• Holgura radial aumentada C3: esta característica permite gestionar mejor las dilataciones térmicas, lo que hace que el rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que las variaciones de temperatura son frecuentes.
• Generación C: garantiza un bajo nivel de ruido y un momento de resistencia reducido.
• Juntas de estanqueidad de caucho: proporcionan una protección óptima contra los contaminantes, lo que reduce el riesgo de desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento.
• Jaula de chapa de acero: la robustez de esta jaula garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones difíciles, lo cual es crucial para las operaciones industriales.
• Holgura radial aumentada C3: esta característica permite gestionar mejor las dilataciones térmicas, lo que hace que el rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que las variaciones de temperatura son frecuentes.
Aplicaciones
- Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
- Bombas y ventiladores: motores eléctricos, sistemas de ventilación, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
- Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.
- Robótica y automatización: brazos robóticos, manipuladores, etc.
- Bombas y ventiladores: motores eléctricos, sistemas de ventilación, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
- Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.
- Robótica y automatización: brazos robóticos, manipuladores, etc.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60..-c-2hrs |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 15300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,55 € Sin IVA
/ unidad
11,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h