Rodamiento de bolas ranurado FAG 6224-MA-C3, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 120 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6224-MA-C3
Rubix:006224093008
fabricante:0384052020030
EAN:4012801278591
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6224-MA-C3


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG destaca por su jaula maciza de latón, guiada sobre el anillo exterior, que garantiza una mayor estabilidad y una mejor resistencia a los golpes. Su juego radial interno C3 permite alcanzar velocidades elevadas y le confiere una buena tolerancia a las dilataciones térmicas. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, ofrece una gran versatilidad de uso.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula de latón macizo, guiada sobre el anillo exterior, lo que mejora su robustez y durabilidad. El juego radial interno C3 limita la fricción, lo que favorece las altas velocidades al tiempo que mejora la tolerancia a las dilataciones térmicas. Su diseño abierto simplifica el montaje, garantizando una integración rápida y eficaz. Diseñado para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas en ambos sentidos, es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales.

Mantenimiento:
La ausencia de juntas de estanqueidad en este rodamiento requiere prestar especial atención a la lubricación. Es fundamental mantener una lubricación adecuada, ya sea mediante grasa o aceite, en función de las condiciones de uso. Se recomienda realizar inspecciones periódicas de los parámetros clave, como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones, para detectar rápidamente cualquier anomalía o signo de mal funcionamiento. En caso de signos de desgaste o fallo, se aconseja su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo. Durante las operaciones de mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para reducir el riesgo de contaminación.

Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, lo que significa que no ofrece ninguna protección frente a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Debido a esta falta de protección, está expuesto a su entorno, lo que puede provocar la entrada de suciedad y residuos, así como fugas de lubricante. Por lo tanto, se utiliza principalmente en aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento son limpias y controladas. Sin embargo, su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.

Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Fácil montaje gracias a su diseño abierto.
- Jaula de latón macizo que ofrece una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones.
- Juego radial interno C3 que permite una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas.
- Adecuado para aplicaciones a alta temperatura y alta velocidad.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para motores eléctricos y bombas industriales, donde es esencial un rendimiento fiable a altas temperaturas. También es adecuado para ventiladores y máquinas-herramienta, como fresadoras o taladradoras, que requieren precisión y gestión térmica a alta velocidad. En los sistemas de transporte y manipulación, como las cintas transportadoras y los ascensores, este rodamiento garantiza una gran durabilidad durante ciclos de funcionamiento prolongados. Además, se utiliza en las industrias agroalimentaria y marítima, así como en maquinaria agrícola y máquinas de fabricación de papel, donde se requiere robustez y tolerancia a las dilataciones térmicas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x215x215 mm
Peso neto6550 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-ma
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia4250 rpm
Velocidad límite5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r123000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr154000 N
908,38 € Sin IVA
/ unidad
1099,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas