Rodamiento de bolas ranurado SKF 6305-2RS1NR/C3GJN, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6305-2RS1NR/C3GJN
Rubix:798787935000
fabricante:129820
EAN:7316571544137


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305-2RS1NR/C3GJN
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 236 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,66 € Sin IVA
/ unidad
31,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días