Rodamientos rígidos de bolas
Diámetro interior | 25 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 52 mm |
Anchura | 15 mm |
Peso neto | 130,3 g |
---|---|
Diámetro interior | 25 mm |
Diámetro exterior | 52 mm |
Anchura | 15 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | C3 |
Serie | W |
Material | Stainless steel |
Jaula | Acero |
Velocidad límite | 8500 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 7650 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 11700 N |
Entrega estimada (15) días