Rodamiento de bolas ranurado SKF 6208/C3VE167, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6208/C3VE167
Rubix:798788164000
fabricante:84411
EAN:7316570486506
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6208 C3/VE167
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6208/C3VE167


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF destaca por su capacidad para soportar eficazmente cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Ideal para aplicaciones que exigen robustez y rendimiento, este producto está diseñado para entornos en los que se requieren velocidades elevadas. Su diseño abierto simplifica su montaje y mantenimiento, lo que lo convierte en una solución fiable para sistemas industriales.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado con una jaula de chapa de acero que ofrece una excelente resistencia a cargas constantes y moderadas. Su holgura interna C3 garantiza un funcionamiento fluido, incluso a alta velocidad, al tiempo que reduce la fricción interna. Al carecer de sistema de juntas, este producto favorece una disipación térmica eficaz. Es especialmente adecuado para entornos limpios en los que es posible realizar un mantenimiento regular. Su construcción robusta y su tolerancia a las dilataciones térmicas garantizan una durabilidad óptima en condiciones variables.

Mantenimiento:
El mantenimiento regular de este rodamiento de bolas es esencial para prolongar su vida útil. Las inspecciones deben incluir el control de los niveles de ruido, las vibraciones y la temperatura. La ausencia de juntas facilita las operaciones de mantenimiento. Es fundamental trabajar en un entorno limpio para evitar cualquier contaminación, especialmente durante las inspecciones y las posibles sustituciones.

Estanqueidad:
Este producto no dispone de juntas de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a contaminantes externos como el polvo o la humedad. Este diseño abierto permite un fácil acceso para el mantenimiento, pero requiere una mayor vigilancia en entornos expuestos. La ausencia de juntas también limita el riesgo de fricción adicional, mejorando así la eficiencia térmica y mecánica.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Puntos fuertes:
• Baja fricción interna para una mayor eficiencia energética.
• Capacidad para soportar altas velocidades y cargas combinadas.
• Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la inspección.
• Juego interno C3 que permite una gestión térmica óptima.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido se utiliza en numerosas industrias, especialmente en motores eléctricos, ventiladores y sistemas de transporte. Es ideal para máquinas-herramienta que requieren precisión y fiabilidad a alta velocidad. También es adecuado para equipos agrícolas e industriales, donde las variaciones de temperatura y las condiciones controladas son requisitos clave. Los entornos agroalimentarios y marítimos también se benefician de su robusto rendimiento y su facilidad de mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x80x80 mm
Peso neto344 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia18000 rpm
Velocidad límite11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,84 Sin IVA
/ unidad
74,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas