Rodamiento de bolas ranurado FAG 6316-J20AA-C3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6316-J20AA-C3
Rubix:798562221000
fabricante:0390163070030
EAN:4026677984500


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 6316-J20AA-C3
Estos rodamientos rígidos de bolas son conocidos por su versatilidad, fiabilidad y rendimiento en diversos entornos industriales. Este rodamiento de bolas de la marca FAG destaca por su diseño robusto y su capacidad para soportar cargas radiales y axiales, lo que lo convierte en una opción ideal para las empresas industriales que buscan maximizar su eficiencia operativa.
Características:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que garantiza una distribución homogénea de las cargas. Cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una gran resistencia a las deformaciones. El juego radial C3 permite una mayor tolerancia a las deformaciones térmicas y mecánicas. Otra ventaja importante es su recubrimiento cerámico en el anillo exterior, que proporciona aislamiento eléctrico, protegiendo así el rodamiento de las corrientes parásitas y de los daños causados por descargas eléctricas. Su diseño abierto, sin juntas ni deflectores, mejora la disipación térmica y reduce la fricción, lo que garantiza una vida útil prolongada incluso en condiciones exigentes.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido se ve facilitado gracias a su diseño abierto, que minimiza la fricción y el riesgo de sobrecalentamiento. No obstante, es esencial realizar un seguimiento periódico para garantizar un rendimiento óptimo. Se recomienda revisar y limpiar el rodamiento periódicamente para evitar la acumulación de residuos o contaminantes. Un mantenimiento regular contribuye a prolongar su vida útil y a garantizar un funcionamiento fiable.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas no dispone ni de juntas ni de deflectores de estanqueidad, lo que reduce la fricción y permite una disipación eficaz del calor. Aunque es adecuado para entornos que requieren poco mantenimiento, su uso debe limitarse a condiciones relativamente limpias debido a la ausencia de protección contra los contaminantes.
Características:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que garantiza una distribución homogénea de las cargas. Cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una gran resistencia a las deformaciones. El juego radial C3 permite una mayor tolerancia a las deformaciones térmicas y mecánicas. Otra ventaja importante es su recubrimiento cerámico en el anillo exterior, que proporciona aislamiento eléctrico, protegiendo así el rodamiento de las corrientes parásitas y de los daños causados por descargas eléctricas. Su diseño abierto, sin juntas ni deflectores, mejora la disipación térmica y reduce la fricción, lo que garantiza una vida útil prolongada incluso en condiciones exigentes.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido se ve facilitado gracias a su diseño abierto, que minimiza la fricción y el riesgo de sobrecalentamiento. No obstante, es esencial realizar un seguimiento periódico para garantizar un rendimiento óptimo. Se recomienda revisar y limpiar el rodamiento periódicamente para evitar la acumulación de residuos o contaminantes. Un mantenimiento regular contribuye a prolongar su vida útil y a garantizar un funcionamiento fiable.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas no dispone ni de juntas ni de deflectores de estanqueidad, lo que reduce la fricción y permite una disipación eficaz del calor. Aunque es adecuado para entornos que requieren poco mantenimiento, su uso debe limitarse a condiciones relativamente limpias debido a la ausencia de protección contra los contaminantes.
Cualidades
• Mayor durabilidad: el recubrimiento cerámico ofrece un aislamiento eléctrico que protege el rodamiento contra las corrientes parásitas.
• Versatilidad: capaz de soportar tanto cargas radiales como axiales, este rodamiento es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales.
• Fiabilidad: el juego radial C3 garantiza una mayor tolerancia a las variaciones térmicas, lo que asegura un rendimiento duradero y estable.
• Diseño robusto: la jaula de acero refuerza la distribución uniforme de las cargas y la resistencia a la deformación bajo tensión.
• Versatilidad: capaz de soportar tanto cargas radiales como axiales, este rodamiento es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales.
• Fiabilidad: el juego radial C3 garantiza una mayor tolerancia a las variaciones térmicas, lo que asegura un rendimiento duradero y estable.
• Diseño robusto: la jaula de acero refuerza la distribución uniforme de las cargas y la resistencia a la deformación bajo tensión.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para su uso en motores eléctricos, generadores, aplicaciones con convertidores de frecuencia, así como en sectores como la industria ferroviaria, los aerogeneradores, los ascensores y las máquinas-herramienta. Sin embargo, debido a su diseño abierto, es preferible utilizarlo en entornos poco expuestos a contaminantes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3750 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Velocidad límite | 5400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 87000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 131000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1335,11 € Sin IVA
/ unidad
1615,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días