Rodamiento de bolas ranurado SNR 6219, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 95 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6219
Ver información técnicaReferencias
SNR:6219
Rubix:006219000106
EAN:3413520138813




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 6219
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x170x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2554 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Velocidad límite | 6200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 81900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 108000 N |
| Peso | 2.65 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,32 € Sin IVA
/ unidad
313,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días