Rodamiento de bolas ranurado NSK 6207Z, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6207Z
Rubix:006207050002
fabricante:6207Z N
EAN:00029176014703




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6207Z
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en un lado del rodamiento
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 281,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6207.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,38 € Sin IVA
/ unidad
19,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días