Rodamiento de bolas ranurado SKF 6312-2RS1/C3GJN, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6312-2RS1/C3GJN
Rubix:798787946000
fabricante:129386
EAN:7316571576893
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6312-2RS1/C3GJN


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto1730 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie63
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia11000 rpm
Velocidad límite3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr85200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,10 Sin IVA
/ unidad
146,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas