Rodamiento de bolas ranurado SNR 6009ZZC3, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas de contacto radial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6009ZZC3
Rubix:006009063106
EAN:3413520114091




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6009 ZZ C3
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SNR está diseñado para ofrecer un funcionamiento suave y duradero, incluso a regímenes de rotación elevados. Dotado de dos deflectores metálicos, combina una buena protección contra las partículas con una baja resistencia a la rodadura. Es ideal para entornos moderadamente expuestos donde el rendimiento dinámico y el control térmico son esenciales.
Características :
Este rodamiento de bolas integra una jaula de chapa de acero y dos deflectores metálicos sin contacto, que forman una junta laberíntica limitando eficazmente la intrusión de contaminantes de tamaño medio. El anillo exterior acoge estos deflectores metálicos, mientras que el anillo interior está provisto de una ranura en V, favoreciendo la evacuación de las impurezas. Este diseño reduce las pérdidas de lubricante y mejora la retención de la grasa en el núcleo del rodamiento. El juego radial interno C3 permite tolerar mejor las dilataciones térmicas a alta velocidad, al tiempo que preserva una alineación estable de los elementos rodantes. Está preengrasado en fábrica con una grasa especial de larga duración, lo que lo convierte en una solución eficaz para aplicaciones dinámicas de funcionamiento prolongado.
Entretien :
Este producto está prelubricado en fábrica y no requiere relubricación en uso estándar. Los deflectores protegen eficazmente la grasa desde el exterior a la vez que limitan las pérdidas internas. Se puede recomendar un control periódico en entornos calurosos, húmedos o sometidos a polvos finos, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo sin desgaste anormal.
Etanchéité :
Las dos bridas en acero estampado aseguran una barrera eficaz contra el polvo y las impurezas mecánicas. Este sistema sin contacto preserva la velocidad de rotación a la vez que limita la evaporación del lubricante. Está bien adaptado a aplicaciones en atmósferas moderadamente contaminadas, pero no constituye una protección hermética contra la humedad o la corrosión química.
Information sur la marque :
SNR es una marca del grupo NTN, un actor destacado en rodamientos y sistemas de transmisión. Presente en más de 20 países, diseña soluciones innovadoras para los sectores del automóvil, la industria y la aeronáutica. Desde hace más de un siglo, SNR es reconocida por su savoir-faire, su constancia de calidad y su capacidad para suministrar productos fiables, eficaces y fáciles de integrar.
Avantages clés :
• Juego radial C3 para una mejor tolerancia térmica y una rotación fluida
• Protección contra los contaminantes gracias a los deflectores de acero sin contacto
• Preengrasado para un funcionamiento de larga duración sin mantenimiento
• Apto para altas velocidades de rotación sin sobrecalentamiento
• Jaula ligera de acero que asegura una guía precisa de las bolas
Applications :
Este rodamiento es perfectamente adecuado para ventiladores, extractores, moto-reductores, transportadores con poca carga, pequeños motores eléctricos o sistemas automatizados. También se recomienda para equipos de impresión, cadenas logísticas o incluso electrodomésticos industriales, donde las velocidades son elevadas y las condiciones de exposición moderadas.
Características :
Este rodamiento de bolas integra una jaula de chapa de acero y dos deflectores metálicos sin contacto, que forman una junta laberíntica limitando eficazmente la intrusión de contaminantes de tamaño medio. El anillo exterior acoge estos deflectores metálicos, mientras que el anillo interior está provisto de una ranura en V, favoreciendo la evacuación de las impurezas. Este diseño reduce las pérdidas de lubricante y mejora la retención de la grasa en el núcleo del rodamiento. El juego radial interno C3 permite tolerar mejor las dilataciones térmicas a alta velocidad, al tiempo que preserva una alineación estable de los elementos rodantes. Está preengrasado en fábrica con una grasa especial de larga duración, lo que lo convierte en una solución eficaz para aplicaciones dinámicas de funcionamiento prolongado.
Entretien :
Este producto está prelubricado en fábrica y no requiere relubricación en uso estándar. Los deflectores protegen eficazmente la grasa desde el exterior a la vez que limitan las pérdidas internas. Se puede recomendar un control periódico en entornos calurosos, húmedos o sometidos a polvos finos, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo sin desgaste anormal.
Etanchéité :
Las dos bridas en acero estampado aseguran una barrera eficaz contra el polvo y las impurezas mecánicas. Este sistema sin contacto preserva la velocidad de rotación a la vez que limita la evaporación del lubricante. Está bien adaptado a aplicaciones en atmósferas moderadamente contaminadas, pero no constituye una protección hermética contra la humedad o la corrosión química.
Information sur la marque :
SNR es una marca del grupo NTN, un actor destacado en rodamientos y sistemas de transmisión. Presente en más de 20 países, diseña soluciones innovadoras para los sectores del automóvil, la industria y la aeronáutica. Desde hace más de un siglo, SNR es reconocida por su savoir-faire, su constancia de calidad y su capacidad para suministrar productos fiables, eficaces y fáciles de integrar.
Avantages clés :
• Juego radial C3 para una mejor tolerancia térmica y una rotación fluida
• Protección contra los contaminantes gracias a los deflectores de acero sin contacto
• Preengrasado para un funcionamiento de larga duración sin mantenimiento
• Apto para altas velocidades de rotación sin sobrecalentamiento
• Jaula ligera de acero que asegura una guía precisa de las bolas
Applications :
Este rodamiento es perfectamente adecuado para ventiladores, extractores, moto-reductores, transportadores con poca carga, pequeños motores eléctricos o sistemas automatizados. También se recomienda para equipos de impresión, cadenas logísticas o incluso electrodomésticos industriales, donde las velocidades son elevadas y las condiciones de exposición moderadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 84x84x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 250 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9700 rpm |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20500 N |
| Peso | 0.243 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,53 € Sin IVA
/ unidad
21,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días