Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-2Z, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6208-2Z
Rubix:798991821000
fabricante:0167204070000
EAN:4012801070461
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6208-2Z


Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la serie C cuenta con una jaula de chapa de acero y un juego radial C3, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones. Además, está equipado con dos bridas metálicas que ofrecen una mayor protección contra los contaminantes.

Estanqueidad:
Este rodamiento viene prelubricado de fábrica para reducir las necesidades de mantenimiento. Las dos bridas metálicas protegen contra los contaminantes externos, minimizando así el riesgo de averías.

Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones de movimiento. Reconocida por su innovación y calidad, FAG ofrece una amplia gama de productos adaptados a las diversas necesidades de los sectores industriales. Como marca de confianza, FAG se compromete a proporcionar soluciones que permitan a las empresas mejorar su rendimiento económico y operativo. La reputación de la marca se basa en su experiencia técnica y su compromiso con la satisfacción del cliente, lo que la convierte en una opción preferida para las pymes industriales.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

Su diseño de una hilera de bolas maximiza la capacidad de carga y prolonga su vida útil, mientras que la jaula de chapa de acero garantiza una distribución eficaz de las bolas, lo que permite un giro fluido. El juego radial C3 facilita la compensación de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para entornos con temperaturas elevadas. Las bridas metálicas ofrecen protección frente a contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras, garantizando así un buen rendimiento.

Aplicaciones

Este rodamiento FAG es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales que requieren un alto rendimiento y fiabilidad a largo plazo. Es especialmente adecuado para máquinas-herramienta, motores eléctricos y transmisiones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x80x80 mm
Peso neto382 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie62..-2z
Materialsteel
Velocidad de referencia9300 rpm
Velocidad límite10400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r17800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31000 N
24,85 € Sin IVA
/ unidad
30,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas