Rodamiento de bolas ranurado PTN 63000-2RS, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:63000-2RS
Rubix:799167078000
fabricante:897961
EAN:3660338513046
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 63000 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63000
Materialacero cromado
Jaulaacero
Velocidad límite16000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r1960 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4620 N
Peso0.03 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,36 Sin IVA
/ unidad
6,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas