Rodamiento de bolas ranurado SNR 6202, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6202

Ver información técnica
Referencias
SNR:6202
Rubix:006202000106
EAN:3413520120672
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6202


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x35x11 mm
Peso neto50 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia20000 rpm
Velocidad límite33000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7600 N
Peso0.045 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,50 Sin IVA
/ unidad
5,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas