Rodamiento de bolas ranurado SNR 6304FT150, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm
SNR - Rodamientos de bolas específicos - 6304.FT150
Ver información técnicaReferencias
SNR:6304FT150
Rubix:006304150106
fabricante:6304.FT150
EAN:3413520142483




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6304 FT 150
TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, de contacto radial, jaula estampada de acero, sellos de contacto en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15800 N |
| Peso | 0.135 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,53 € Sin IVA
/ unidad
64,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días