Rodamiento de bolas ranurado FAG 6314-2Z-C4, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6314-2Z-C4
Rubix:799036508000
fabricante:0167240380040
EAN:4026677050021


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 6314-C-2Z-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-2Z, de una hilera, cf. DIN 625-1
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-2Z, de una hilera, con escudos, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63..-2z |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 5700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 69000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 115000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,29 € Sin IVA
/ unidad
244,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días