Rodamiento de bolas ranurado SKF 6201-2RS2/LHT23, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6201-2RS2/LHT23
Rubix:798792890000
fabricante:83855
EAN:07316570693256
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6201-2RS2/LHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF de una hilera garantiza fiabilidad y eficiencia en entornos industriales. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales, garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones exigentes. Sus juntas de caucho fluorado y su lubricación adaptada a temperaturas extremas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren robustez y protección frente a los contaminantes.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero y juntas de caucho fluorado FKM con un refuerzo metálico de chapa de acero a ambos lados del rodamiento. Adecuado para cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, reduce la fricción a altas velocidades. La grasa espesada con litio garantiza una lubricación óptima entre -50 y +140 °C, y el juego radial estándar equilibra la tolerancia a las vibraciones y la rigidez, lo que da lugar a niveles de ruido moderados. Este modelo es robusto y apto para diversas aplicaciones, desde cintas transportadoras hasta maquinaria agrícola.

Mantenimiento:
Diseñado para minimizar el mantenimiento, este rodamiento rígido de bolas requiere, no obstante, revisiones periódicas. Se recomienda supervisar las vibraciones, la temperatura y el nivel sonoro para detectar cualquier posible anomalía.

Estanqueidad:
Las juntas de caucho fluorado (FKM) situadas a ambos lados protegen eficazmente el rodamiento contra contaminantes, como el polvo y la humedad, al tiempo que conservan el lubricante interno. Presentan una excelente resistencia a los fluidos, al ozono y al envejecimiento.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en soluciones de rodamientos. Su experiencia abarca rodamientos, juntas y sistemas de lubricación, con presencia en más de 40 sectores industriales. Innovadora y fiable, SKF responde a las diversas necesidades de la industria para garantizar el rendimiento y la durabilidad de los equipos.

Puntos fuertes
• Excelente protección contra los contaminantes gracias a las juntas de FKM
• Resistencia a cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas
• Lubricación eficaz para temperaturas extremas
• Funcionamiento silencioso y reducción de las vibraciones
• Diseño robusto para entornos industriales exigentes

Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas se utiliza en cintas transportadoras, maquinaria agrícola y sistemas de manipulación de materiales. Su robustez y su capacidad para alcanzar altas velocidades lo convierten en una opción fiable para las industrias que requieren un funcionamiento continuo y una carga radial elevada, como las líneas de producción y los almacenes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x32x32 mm
Peso neto37,5 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia50000 rpm
Velocidad límite32000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7280 N
12,36 € Sin IVA
/ unidad
14,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas