Rodamiento de bolas ranurado SKF 6210-2RS1/C4, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6210-2RS1/C4
Rubix:798754717000
EAN:7316571623849
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6210-2RS1/C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto463 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,91 Sin IVA
/ unidad
51,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas