Rodamiento de bolas ranurado FAG 6304-C-Z>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6304-C-Z>V
Rubix:798207514000
fabricante:0952209410000
EAN:4054372589355
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304-C-Z>V


Rodamientos de bolas 63..-C-Z, de una hilera, generación C, deflector, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntauna obturación metálica
Serie63..-c-z
Velocidad de referencia16100 rpm
Velocidad límite22000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,35 Sin IVA
/ unidad
18,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas