Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51109, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 65 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51109
Rubix:051109000002
fabricante:51109 N
EAN:00029176028953


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 51109
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 148 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Tipo de rodamiento | single-direction thrust ball bearing |
| Serie | 511 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.143 kg |
| Grosor | 14 mm |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 28100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,58 € Sin IVA
/ unidad
26,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días