Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53204, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 14.7 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:53204
Rubix:798137100000
fabricante:39886
EAN:7316577007261
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura14.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53204


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14,7x40x40 mm
Peso neto73,2 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura14.7 mm
Serie532
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.1 kg
Grosor14.7 mm
Velocidad de referencia5600 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónnormal (standard); p5 or p6 on request
Carga dinámica básica, axial - Ca21200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,52 Sin IVA
/ unidad
73,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas