Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51212, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 26 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51212
Rubix:051212000002
fabricante:51212 N
EAN:0029176062315


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 51212
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 690 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Serie | 51200 series |
| Material | bearing steel (100cr6 / 100crmnsi4-4) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.673 kg |
| Grosor | 26 mm |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Precisión | iso normal class; iso class 6, 5 and 4 available |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 71500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,61 € Sin IVA
/ unidad
63,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días