Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51206, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51206
Rubix:051206000008
fabricante:0167150390000
EAN:4012801162357


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 51206
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 512, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 132 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Tipo de rodamiento | axial deep groove ball bearing, single direction (thrust ball bearing) |
| Serie | 512 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.132 kg |
| Grosor | 16 mm |
| Velocidad de referencia | 8600 rpm |
| Precisión | pn (tolerance class pn, according to din 620) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 23900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,14 € Sin IVA
/ unidad
38,89 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h