Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51203, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica

Referencias

NSK:51203
Rubix:051203000002
fabricante:51203 N
EAN:00029176029158
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51203


Jaula de Acero Prensado

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Peso neto53 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura12 mm
Serie51200 series
Materialbearing steel (suj2 / chrome steel, e.g. 52100)
Jaulaacero
Peso0.05 kg
Grosor12 mm
Velocidad de referencia4800 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca17300 N
15,71 € Sin IVA
/ unidad
19,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas