Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51244-MP, Diámetro interior: 220 mm | Diámetro exterior: 300 mm | Anchura: 63 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51244-MP
Rubix:051244000008
fabricante:0190623030000
EAN:4012801198073


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 63 mm |
Detalles de producto : 51244-MP
Cojinete axial de bolas de ranura profunda 512..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63x300x300 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13700 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 63 mm |
| Serie | 512..-mp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Peso | 13.7 kg |
| Grosor | 63 mm |
| Velocidad de referencia | 1690 rpm |
| Junta | open (no seals), separable |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 335000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5212,04 € Sin IVA
/ unidad
6306,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días