Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51232 M, Diámetro interior: 160 mm | Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 51 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51232 M
Rubix:051232000010
fabricante:39719
EAN:7316577059659


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 51 mm |
Detalles de producto : 51232 M
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x225x225 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6443 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Serie | 512 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Peso | 6.55 kg |
| Grosor | 51 mm |
| Velocidad de referencia | 1200 rpm |
| Junta | open (no seals), separable |
| Precisión | standard (abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 238000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1493,01 € Sin IVA
/ unidad
1806,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días