Rodamiento de bolas ranurado axial INA AKL7-HLC, Diámetro interior: 7.2 mm | Diámetro exterior: 17 mm | Anchura: 6 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
INA:AKL7-HLC
Rubix:850000007022
fabricante:0004811140000
EAN:4012802126952


Resumen técnico
| Diámetro interior | 7.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 6 mm |
Detalles de producto : AKL 7
Los rodamientos rígidos a bolas axiales son unidades listas para el montaje, de simple o doble efecto, que soportan elevadas fuerzas axiales y no son autoretenidos. Debido a su construcción, las piezas del rodamiento (disco-eje, disco-alojamiento, conjunto de bolas y jaula, disco-soporte) pueden montarse separadas entre sí.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,26 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 7.2 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Serie | akl |
| Material | steel (bearing steel, e.g. 100cr6) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.0067 kg |
| Grosor | 6 mm |
| Junta | open (unsealed) |
| Precisión | standard precision |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 3090 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,59 € Sin IVA
/ unidad
53,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días