Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 52306, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 60 mm | Anchura: 38 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:52306
Rubix:052306000008
fabricante:0167156160000
EAN:4012801162685


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 52306
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 523, de doble dirección, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x60x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 435 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Tipo de rodamiento | axial deep groove ball bearing (thrust ball bearing), double direction, separable |
| Serie | 523 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.47 kg |
| Grosor | 38 mm |
| Velocidad de referencia | 8600 rpm |
| Precisión | tolerance class pn (normal) according to din 620-3; also referenced as p0/pn2 / abec 1 (standard precision) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 35500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,80 € Sin IVA
/ unidad
158,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días