Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51200, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 11 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51200
Rubix:051200000002
fabricante:51200 N
EAN:0029176036835


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 51200
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Serie | 51200 series |
| Material | bearing steel (suj2 / high carbon chromium steel) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.028 kg |
| Grosor | 11 mm |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 12800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € Sin IVA
/ unidad
18,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días