Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51213, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51213
Rubix:051213000008
fabricante:0167151100000
EAN:4012801197915


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 51213
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 512, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 770 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Tipo de rodamiento | single direction thrust ball bearing (axial deep groove ball bearing), separable |
| Serie | 512 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.739 kg |
| Grosor | 27 mm |
| Velocidad de referencia | 4900 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 64000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,82 € Sin IVA
/ unidad
126,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días