Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 52204, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 26 mm
Rodamiento de bolas axial ranurado 522
Ver información técnicaReferencias
NSK:52204
Rubix:052204000002
fabricante:52204 N
EAN:00029176062421


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 52204
Cualidades
Rodamiento de empuje de bolas bidireccional
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Serie | 52200 series |
| Material | acero al cromo (gcr15 / sae52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.148 kg |
| Junta | open |
| Precisión | no clasificado |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 22500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,40 € Sin IVA
/ unidad
53,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días