Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 52216, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 48 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:52216
Rubix:798796682000
fabricante:39831
EAN:7316576678127


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 52216
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto pueden admitir cargas axiales en ambos sentidos, pero no deben estar sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento, y muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x115x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1627,6 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Serie | 522 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.7 kg |
| Grosor | 48 mm |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | normal |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 76100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,81 € Sin IVA
/ unidad
466,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días