Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51124, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 155 mm | Anchura: 25 mm

SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100

Ver información técnica

Referencias

SNR:51124
Rubix:051124000106
EAN:3413520103583
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior155 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51124


Rodamiento axial de bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x125x25 mm
Peso neto1,16 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior155 mm
Anchura25 mm
Serie51100
Materialbearing steel (100cr6 / gcr15, chrome steel)
Jaulaacero
Peso1.14 kg
Grosor25 mm
Velocidad de referencia1600 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca88900 N
222,00 € Sin IVA
/ unidad
268,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas