Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51234 M, Diámetro interior: 170 mm | Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 55 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51234 M
Rubix:051234000010
fabricante:39720
EAN:7316577059666
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51234 M


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x240x240 mm
Peso neto7850 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura55 mm
Serie512
Materialbearing steel
Jaulalatón
Peso8.15 kg
Grosor55 mm
Velocidad de referencia1100 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónnormal (abec 1 / iso class normal)
Carga dinámica básica, axial - Ca270000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1710,86 Sin IVA
/ unidad
2070,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas