Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51102, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51102
Rubix:051102000008
fabricante:0167146440000
EAN:4012801162159
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51102


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 511, de una sola dirección, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura9 mm
Tipo de rodamientoaxial deep groove ball bearing (thrust ball bearing), single direction, separable
Serie511
Materialstandard bearing steel
Jaulaacero
Peso0.024 kg
Grosor9 mm
Velocidad de referencia14000 rpm
Precisióntolerance class p0/pn2 / abec 1 (standard precision)
Carga dinámica básica, axial - Ca10500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,43 Sin IVA
/ unidad
23,51 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas