Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51226X, Diámetro interior: 130 mm | Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 45 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica

Referencias

NSK:51226X
Rubix:051226000002
EAN:00029176029233
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51226


Jaula de Acero Prensado

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura45 mm
Serie512 series
Materialbearing steel (suj2 / aisi 52100)
Jaulaacero
Peso3.95 kg
Grosor45 mm
Velocidad de referencia1600 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca183000 N
397,52 € Sin IVA
/ unidad
481,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas