Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 54218, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 135 mm | Anchura: 51.6 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:54218
Rubix:798122862000
fabricante:0190748830000
EAN:4012801199858


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Anchura | 51.6 mm |
Detalles de producto : 54218
Rodamiento de bolas de ranura profunda axial 542, doble dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3110 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Anchura | 51.6 mm |
| Serie | 542 |
| Material | standard bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 3.138 kg |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p0/pn2 / abec 1 |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 119000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1067,04 € Sin IVA
/ unidad
1291,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días