Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51320, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 55 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51320
Rubix:051320000010
fabricante:39751
EAN:7316577006974
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51320


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x170x170 mm
Peso neto4924 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura55 mm
Serie513
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso4.95 kg
Grosor55 mm
Velocidad de referencia1400 rpm
Juntaopen
Carga dinámica básica, axial - Ca225000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,57 Sin IVA
/ unidad
851,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas