Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51217, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 31 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51217
Rubix:051217000010
fabricante:39709
EAN:7316576677892
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51217


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x125x125 mm
Peso neto1208 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura31 mm
Serie512
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso1.2 kg
Grosor31 mm
Velocidad de referencia2200 rpm
Juntaopen type
Precisiónnormal (standard running accuracy; distributors list tolerance class p0 / abec 1 / jis grade 0)
Carga dinámica básica, axial - Ca97500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,39 Sin IVA
/ unidad
204,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas