Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 54210, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 82 mm | Anchura: 47 mm
Rodamiento de empuje de bolas 542
Ver información técnicaReferencias
NSK:54210
Rubix:054210001002
EAN:0029176413391


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 54210
Carga dinámica básica: 28.0 kN N; Carga estática básica: 36.0 kN N; Diámetro del eje: 20 mm; Diámetro exterior (alojamiento): 47 mm; Tipo: Doble efecto
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Serie | 542 |
| Material | acero para rodamientos estándar |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.875 kg |
| Grosor | 47 mm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | precisión estándar (p0/pn2 / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 49000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,92 € Sin IVA
/ unidad
243,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días