Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51308, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 26 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51308
Rubix:051308000010
fabricante:39738
EAN:7316577058393
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51308


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x78x78 mm
Peso neto523 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura26 mm
Tipo de rodamientothrust ball bearing, single direction
Serie513
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.53 kg
Grosor26 mm
Velocidad de referencia3000 rpm
Precisiónnormal tolerances (iso 199-1979)
Carga dinámica básica, axial - Ca61800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,52 Sin IVA
/ unidad
97,43 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas