Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51103, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51103
Rubix:051103000002
fabricante:51103 N
EAN:00029176026386

Detalles de producto : 51103
Jaula de Acero Prensado
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Serie | 511 series |
| Material | high-carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.025 kg |
| Grosor | 9 mm |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Junta | unsealed (open type, no seals) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 11400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,34 € Sin IVA
/ unidad
14,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días