Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 54317, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:54317
Rubix:798400873000
fabricante:0190754050000
EAN:4012801200066


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 54317
Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 543, doble dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6410 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | 543 |
| Material | standard rolling bearing steel (100cr6) |
| Jaula | acero |
| Peso | 6.27 kg |
| Grosor | 19 mm |
| Velocidad de referencia | 4150 rpm |
| Junta | open |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 186000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1358,69 € Sin IVA
/ unidad
1644,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días