Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 53313, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 39.4 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:53313
Rubix:053313000008
fabricante:0190071590000
EAN:4012801199520


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 39.4 mm |
Detalles de producto : 53313
Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 533, una dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39,4x115x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1610 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 39.4 mm |
| Serie | 533 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.78 kg |
| Grosor | 39.4 mm |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | standard precision (p0 / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 105000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,74 € Sin IVA
/ unidad
414,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días